※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川電機製作所
集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源・出力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電源(V)
3Φ200
出力(kW)
0.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]
注文コード
83115728
品番
FS-2NH 60HZ
参考基準価格(税別)
¥603,900
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。
用途
硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
質量(kg)
90
出力(kW)
0.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]
電源(V)
3Φ200
消費電流(A)
4.0/3.8
風速(m/s)
【集塵機部作業開口部制御】5~
ベルト速度(m/min)
1040/1240(50/60Hz)
ベルト寸法(mm)
100×915
商品タイプ
高速タイプ(硬質材向)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません