5501907 冷却アイスベスト 爽cool ミズケイ 83118869

5501907 冷却アイスベスト 爽cool ミズケイ 83118869
5501907 冷却アイスベスト 爽cool ミズケイ 83118869

冷却アイスベスト 爽cool

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83118869
品番
5501907
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

前面にワンタッチバックルが付いているため、作業中ベストがずれたり、裾が広がるのを防ぎます。
肩紐の面ファスナーで丈の調節が可能です。
安全ベストや空調服の下に着て頂くこともできます。
背中は通気性の良いメッシュ素材です。

用途
工事現場での作業や、農作業、ツーリング、ガーデニング、山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方などに。
トラスコ品番
701-1639
色
ネイビー
サイズ
フリー
幅(cm)
【背中】26
胸囲(cm)
80~110
肩幅(cm)
26
着丈(cm)
39
ポケット寸法(mm)
177×165,175×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする