曜日別特売

ノンスリップフィルターレンチ

ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)

独自にテクスチャ加工(すべり止めコーティング)が施されたステンレススチールバンドを採用しており、フィルターを強力に掴んで滑りません。
ハンドルが180度以上スイングするため、スペースの狭い場所でも簡単にフィルターを回すことができます。
テンション調整ナットにより、ハンドルの動き(硬さ)を制御可能。レンチが「だらんと垂れ下がる」ストレスを解消します。
バンドがハンドルから外れないように設計された専用タブ付き。

全長(mm)
273
質量(g)
363
全幅(mm)
165.1
フィルター直径(Φmm)
適応/88.9~98.4
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572736957030
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする