ノンスリップフィルターレンチ
ステンレススチール製のバンドには、特許出願中のテクスチャー加工が施されており、フィルターをしっかりと掴んで滑りません。
ハンドルは180度以上可動し、奥まった狭い場所でも簡単にアクセスできます。
調整ナットにより、ハンドルの動き(スイベル圧力)を好みの硬さに調節でき、レンチがグラグラするストレスがありません。
頑丈なヘビーデューティー設計で、長く使用できる耐久性を誇ります。
- 全長(mm)
- 267
- 質量(g)
- 318
- 全幅(mm)
- 152.4
- フィルター直径(Φmm)
- 適応/73~82.5
- 内容量
- 1丁
エンジン関連 の新着商品
カテゴリ






















