曜日別特売

ノンスリップフィルターレンチ

ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)

耐久性に優れたステンレススチールバンドに、独自のテクスチャー加工(滑り止め)が施されており、フィルターを強力にホールドします。
180度以上可動するスイベルハンドルを採用し、奥まった狭いスペースでもアクセスが容易です。
ハンドルの締め付け圧を調整できるナットが搭載されており、使い勝手に合わせて好みのテンションに設定できます。

全長(mm)
267
質量(g)
318
全幅(mm)
146.5
フィルター直径(Φmm)
適応/60.3~66.7
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572734257010
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする