曜日別特売

ノンスリップフィルターレンチ

ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)ノンスリップフィルターレンチ - Lisle(ライル)

高耐久のステンレススチールバンドに、独自の滑り止めテクスチャーコーティングが施されています。無数の追加グリップポイントがフィルターをしっかりと掴み、滑りを防ぎます。
ハンドルが180度以上スイングするため、奥まった狭いスペースや障害物がある場所でも簡単に回すことができます。
ハンドルのテンション調整ナットを締めることで、スイベル(首振り)の固さを調節でき、レンチがだらんと垂れ下がるのを防ぎます。
ハンドルからバンドのグリップ部分が滑り落ちないよう、専用のタブが設けられています。

全長(mm)
337
質量(g)
363
全幅(mm)
184.15
フィルター直径(Φmm)
適応/104.7~114.3
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572737857040
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする