曜日別特売
PR6144 デザートスプーン 片力商事 83123891

デザートスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83123891
品番
PR6144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439
用途
プリンやゼリー、ヨーグルトや、スープ、シリアルを食べるほか、カレーやピラフなどの食事の際に
仕様
食洗機使用可
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
(約)D175×W40×H24、すくい部:(約)D57×W40×H7.5 柄長(約):116
色
マットシルバー
質量(g)
(約)37
表面処理
サテン仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする