※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
ハンドツールセット73ピース
1600A039HZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83119210
品番
1600A039HZ
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
DIYに最適なハンドツールが73ピース入ったセットです。
用途
木材・金属などへのネジ締め作業
測定作業
釘などの打ち込み作業
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
紙・布・革などの切断作業
寸法(mm)
6.35mm角ソケット:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13
色
建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエロー
ドライバ種類
ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・TX10・TX15・TX20・TX25・TX30・TX40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
六角レンチ(mm)
L型10サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。