曜日別特売

スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】90種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。90種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

用途
コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。
仕様
センター引出無
高さ(mm)
720
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
引出し
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全57種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832585195-110-3950140029.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001400×700×720
¥64,400
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832593775-110-390570018.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700×700×720
¥47,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832594295-110-3935110025本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001100×700×720
¥49,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832597975-110-3945120026.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001200×700×720
¥50,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832621505-110-4025140034.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001400×800×720
¥74,900
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832629565-110-3965160032.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001600×700×720
¥69,800
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832644355-110-4023140034.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001400×800×720
¥74,900
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832657385-110-3864140027.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×720
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832667615-110-3933110025本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×720
¥49,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832679085-110-4004110030.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001100×800×720
¥58,100
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832699905-110-398380025.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド800800×800×720
¥55,400
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832711195-110-389060017.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×720
¥46,900
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832764485-110-391580020.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×720
¥47,800
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832766405-110-3863140027.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×720
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832768165-110-3865140027.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×720
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832772095-110-3934110025本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001100×700×720
¥49,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832781105-110-3993100028.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001000×800×720
¥56,600
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832789775-110-3943120026.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×720
¥50,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832793455-110-3944120026.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001200×700×720
¥50,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832803415-110-3883180032.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001800×600×720
¥76,800
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832814975-110-3994100028.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001000×800×720
¥56,600
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832817255-110-3874160030本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×720
¥67,400
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832834575-110-3924100023.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001000×700×720
¥48,800
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832838415-110-3973180035.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001800×700×720
¥79,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832843675-110-3850120024.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001200×600×720
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832849455-110-4015120031.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×720
¥59,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832867905-110-3953140029.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×720
¥64,400
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832895385-110-3844110023.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001100×600×720
¥49,300
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832898705-110-4040180041本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001800×800×720
¥90,900
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832902475-110-3974180035.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001800×700×720
¥79,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832915595-110-4024140034.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001400×800×720
¥74,900
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832917085-110-3855120024.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001200×600×720
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832920855-110-3990100028.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001000×800×720
¥56,600
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832929505-110-4005110030.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001100×800×720
¥58,100
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832932055-110-3870160030本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001600×600×720
¥67,400
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832967055-110-3830100021.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×720
¥48,600
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832972115-110-398080025.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト800800×800×720
¥55,400
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832979205-110-3930110025本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001100×700×720
¥49,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832980265-110-380360016.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×720
¥45,900
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832980355-110-3834100021.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001000×600×720
¥48,600
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832990065-110-398580025.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド800800×800×720
¥55,400
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833034595-110-3925100023.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001000×700×720
¥48,800
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833042385-110-3833100021.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001000×600×720
¥48,600
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833063815-110-4013120031.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001200×800×720
¥59,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833069255-110-3835100021.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001000×600×720
¥48,600
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833070475-110-4003110030.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001100×800×720
¥58,100
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833096465-110-4000110030.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001100×800×720
¥58,100
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833097595-110-389460017.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600×700×720
¥46,900
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833110895-110-4010120031.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001200×800×720
¥59,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833113265-110-3920100023.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001000×700×720
¥48,800
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする