曜日別特売
5-110-3833 スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 内田洋行 83304238

スカエナ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)1000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×720
1000×600×720
600×600×720
600×700×720
700×700×720
800×700×720
800×800×720
1000×700×720
1000×800×720
1100×600×720
1100×700×720
1100×800×720
1200×600×720
1200×700×720
1200×800×720
1400×600×720
1400×700×720
1400×800×720
1600×600×720
1600×700×720
1600×800×720
1800×600×720
1800×700×720
1800×800×720
色本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド
本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド
本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド
本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド
本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト
奥行(mm)600
内容量1台注文コード83304238品番5-110-3833
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

【最短4日!スピード配送】90種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。90種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

用途
コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。
幅(mm)
1000
質量(kg)
21.8
色
本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド
奥行(mm)
600
本体寸法(mm)
1000×600×720
仕様
センター引出無
高さ(mm)
720
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×720
色(天板)
ライトファインウッド
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×600×720
引出し
なし
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,750/税込¥1,925
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする