早川器物
18-0 ステンシートトレー
ステンレス製なので、適度な重量があり衛生的です。
材質
18-0ステンレス(sus430)
質量(kg)
約1.73
品番
4000040
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×453×28
底寸法(mm)
510×415
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86502931
小
¥
6,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください