曜日別特売
小 18-0 ステンシートトレー 早川器物 86502931

18-0 ステンシートトレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
86502931
品番
小
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ステンレス製なので、適度な重量があり衛生的です。

材質
18-0ステンレス(sus430)
質量(kg)
約1.73
品番
4000040
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×453×28
底寸法(mm)
510×415

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする