曜日別特売

トートストロー付き2wayタンブラー ネイビー 470ml

トートストロー付き2wayタンブラー ネイビー 470ml - 和平フレイズ

ストロー付きで。ストローを外してフタ付きタンブラーとしても。
蓋付、ストロー付きで口紅やリップなどの色落ちも気にせず楽しめます。
ストローを外して蓋付きタンブラーとして。しっかり蓋が閉まるので、保温・保冷効果も。

材質
本体/ステンレス鋼(真空断熱構造)、ストロー/ステンレス鋼、外面/粉体塗装、ストラップ/シリコーンゴム
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×9.3×19
内容量
1個
注意
※ストローご使用時は熱い飲料物を入れないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86501829-
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする