曜日別特売
- トートストロー付き2wayタンブラー ネイビー 470ml 和平フレイズ 86501829

トートストロー付き2wayタンブラー ネイビー 470ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86501829
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ストロー付きで。ストローを外してフタ付きタンブラーとしても。
蓋付、ストロー付きで口紅やリップなどの色落ちも気にせず楽しめます。
ストローを外して蓋付きタンブラーとして。しっかり蓋が閉まるので、保温・保冷効果も。

材質
本体/ステンレス鋼(真空断熱構造)、ストロー/ステンレス鋼、外面/粉体塗装、ストラップ/シリコーンゴム
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×9.3×19
注意
※ストローご使用時は熱い飲料物を入れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする