曜日別特売

マグカップ用スライドフタ

マグカップ用スライドフタ - THERMOS(サーモス)マグカップ用スライドフタ - THERMOS(サーモス)マグカップ用スライドフタ - THERMOS(サーモス)

食洗機対応
透明でカップ内の残量がわかりやすい
ふたを付けたまま飲める
フタをすることでほこりが入りにくい

色
CLR (クリアー)
材料
フタ:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム / フタスライド:ポリプロピレン
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86501795AHC-001LD(S)2075×75×15
オープン
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
86501811AHC-001LD(M)3080×80×15
オープン
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
86501820AHC-001LD(L)3085×85×15
オープン
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする