THERMOS(サーモス)
マグカップ用スライドフタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(mm)
85×85×15
注文コード
86501820
品番
AHC-001LD(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
食洗機対応
透明でカップ内の残量がわかりやすい
ふたを付けたまま飲める
フタをすることでほこりが入りにくい
本体質量(g)
30
サイズ(mm)
85×85×15
色
CLR (クリアー)
材料
フタ:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム / フタスライド:ポリプロピレン