JPJ-400 AMBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502660

JPJ-400 AMBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502660
JPJ-400 AMBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502660
JPJ-400 AMBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502660
JPJ-400 AMBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502660
JPJ-400 AMBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502660

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色アーモンドベージュ
内容量1個注文コード86502660品番JPJ-400 AMBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

汚れが落ちやすいセラクリーンコートを採用したスリムタイプのケータイマグ。食洗機対応で、つるっと汚れ落ち・カラッと乾く満足度の高い1本です。キャリーループ付きスリムタイプなので、カバンに入れて持ち運びもスマートです。

色
アーモンドベージュ
材質
内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)/ 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・ループ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
質量(kg)
0.3
容量(L)
0.4
口径(mm)
37
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×75×230
保温効力(℃)
66以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする