蛇口にかける水切りネットホルダー タワー ホワイト
水切りネットを蛇口に挟んで浮かせる
キッチンの蛇口に挟んで簡単に取り付けられる、水切りネットホルダーです。市販の水切りネットを上からかけて手軽にセットし、調理中に出た生ゴミや水分の多いゴミもシンク内でサッと捨てられます。フレームのみのシンプルな設計で汚れてもお手入れしやすく、水切りネットの取り替えもスムーズにできます。緩衝材とクッションで本体がガタつきにくく、蛇口やシンクのキズつきを防止します。
- 材質
- 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:エラストマー 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 145
- 適合サイズ
- 伸長時:幅20cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては取り付けられない場合があります。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 13.1×20.1×3.6
- 耐荷重(g)
- 500(静止荷重)
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ


























