曜日別特売

蛇口にかける水切りネットホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86501969
品番
10515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

水切りネットを蛇口に挟んで浮かせる
キッチンの蛇口に挟んで簡単に取り付けられる、水切りネットホルダーです。市販の水切りネットを上からかけて手軽にセットし、調理中に出た生ゴミや水分の多いゴミもシンク内でサッと捨てられます。フレームのみのシンプルな設計で汚れてもお手入れしやすく、水切りネットの取り替えもスムーズにできます。緩衝材とクッションで本体がガタつきにくく、蛇口やシンクのキズつきを防止します。

材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:エラストマー 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
145
適合サイズ
伸長時:幅20cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては取り付けられない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.1×20.1×3.6
耐荷重(g)
500(静止荷重)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする