nedius(スイデン)
吸引式捕虫器 屋外用
ファンで吸引するので清潔、安全、静かです。
薬剤や煙を使わないので環境や人に優しいです。
トラスコ品番
658-5246
幅(mm)
258
色
アイボリー
高さ(mm)
320
奥行(mm)
258
電源(V)
単相100
消費電力(W)
12
電源コード(m)
5
保護等級
IPX4
使用の目安
効果持続5000時間、効果範囲60m
2
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05331081
NMT-15B1LG
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください