接触冷感長袖クルーネックTシャツ

接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱

黒無地をベースに配色でポイントをつけたベーシックインナー。一部にメッシュ生地を併用し、通気性に配慮。縫製はフラットシームが主体。身体の運動に追従する縫い仕様。7996-636のロングタイツとコーディネイト。

混率(%)
ナイロン92・ポリウレタン8
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865163377996-61770/モカM88-963855
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865167487996-61727/オレンジ3L112-1204458
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865175457996-61770/モカL96-1044056
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865176157996-61727/オレンジLL104-1124257
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865176857996-61725/トライチブルーLL104-1124257
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865178507996-61770/モカ3L112-1204458
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865179297996-61770/モカLL104-1124257
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
865183157996-61725/トライチブルー3L112-1204458
3,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする