曜日別特売
RT99-203 バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] 86553891

 

RT99-203 バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] 86553891
RT99-203 バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] 86553891
RT99-203 バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] 86553891

バッテリーターミナルクリーナー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
86553891
品番
RT99-203
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

バッテリー側端子とケーブル側端子をきれいにクリーニングできる。

用途
バッテリー端子の清掃に
寸法(mm)
小ポール用:12~14
本体
樹脂製
穴径(mm)
15
注意
※用途以外で使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする