曜日別特売

リピーボード(両面凸)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
内容量
1枚(40kg)
注文コード
86553559
品番
G19-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

国産再生プラスチック製

用途
軽量敷板
質量(kg)
40
色
クロ
長さ(cm)
256
難燃性
UL-94HB
グリーン購入法
適合
注意
※片面凸
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする