曜日別特売
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778

 

SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778
SED-007 物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 MOJYU(モジュ) 86553778

物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
色ミルキーホワイト/ホワイト
内容量1台注文コード86553778品番SED-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

・ツートンカラー:ツートンカラーで仕上げており、存在感のあるデザインの物置になります。
・ハイタイプ:縦長のハイタイプになり、可動棚の調整で縦長の物の収納に適しております。
・可動棚板:棚板は可動式で、2cmごとに高さ調整が可能となります(40段階調整)。可動棚は左右で2枚ずつの合計4枚付属します。
・スライド扉:鍵はスライドレールタイプで、スムーズに扉の開閉が可能です。
・鍵付き:施錠、解錠状態が一目で確認が出来、鍵付きタイプで安心にご利用いただけます。
・コーナーキャップ付き:天板の左右の前側2箇所には、コーナーキャップが付いており、安全面に配慮されております。
・水抜き穴:レールの隅には水抜き穴を設けており、水や小さなゴミの侵入時には水抜き穴より地面に落とすことが出来ます。
・転倒防止設計:天面左右2箇所にはワイヤー通し穴パーツが、左右底面部にはアンカー固定用パーツが付属しており、転倒防止対策が施されています。
・2色展開:商品はグレーを基調としたツートンカラーと、ホワイトを基調としたツートンカラーの2色からお選びいただけます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。

用途
新築戸建住宅、集合住宅エントランス、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
色
ミルキーホワイト/ホワイト
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理を施しています
規格
ラージタイプ
寸法(cm)
W90.5×D50×H124.5(アジャスター込サイズ)/38.5
塗装
粉体塗装
注意
※屋外での使用の商品の為、軽微な傷や汚れは、返品・交換の対象外となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする