LED盤内照明 トラフ型 端子台付き
端子台と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
- 用途
- 屋内専用品
- 使用温度範囲(℃)
- ー20~50
- 周波数(Hz)
- 50-60
- 消費電力(W)
- 5
- 電源
- 片側給電
- 全光束(Lm)
- 650
- 入力電圧(V)
- 100~240
- 色温度(K)
- 5700
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000以上(DC500メガ)
- 寿命
- 約40000時間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合電線範囲 単線(mm)
- 端子台:1.6、2
- 適合電線範囲 撚線(mm2)
- 端子台:0.75、1.25
- 耐電圧(V)
- AC2000_1分間(対地間)
- 準拠
- PSE
- 演色性(Ra)
- Ra80
- 内容量
- 1セット
注意
※本製本は盤内取付専用灯具です。盤内取り付け以外の設置は推奨しておりません。キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























