曜日別特売
KTL-T101SE LED盤内照明 トラフ型 端子台付き カメダデンキ 86556718

LED盤内照明 トラフ型 端子台付きKTL-T101SE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
86556718
品番
KTL-T101SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

端子台と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。

用途
屋内専用品
質量(g)
280
取付ピッチ(mm)
280
使用温度範囲(℃)
ー20~50
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
5
電源
片側給電
全光束(Lm)
650
入力電圧(V)
100~240
色温度(K)
5700
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500メガ)
寿命
約40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
端子台:1.6、2
適合電線範囲 撚線(mm2)
端子台:0.75、1.25
耐電圧(V)
AC2000_1分間(対地間)
準拠
PSE
演色性(Ra)
Ra80
注意
※本製本は盤内取付専用灯具です。盤内取り付け以外の設置は推奨しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする