USB-C to LANアダプターケーブル(マグネット結束) 1m
(1)【整頓・管理】カバンの中で散らばらない「まとまるマグネット」 ・ケーブル全域に磁気吸着機能を搭載。使用後はくるっと丸めるだけで、ピタッと吸着してまとまります。 (2)【携帯性】モバイル最適化「扱いやすい丸形ケーブル <(>&<)> 1m/2m」 ・ユーザーが使い慣れた「丸形ケーブル」を採用しながら、独自のマグネット機構によりスマートな収納を実現。 (3)【安定・耐久】ギガビット通信 <(>&<)> 爪折れ防止スリムコネクタ ・Wi-Fiが不安定な環境でも、安定したWeb会議やオンラインゲームが可能な「最大
- 付属品
- (特になし)
- 仕様
- ●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):10mm●本体サイズ(H):1100mm●本体サイズ(W):17mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為
- 備考
- ケーブル一体型LANインターフェース
- 本体質量(g)
- 75
- 対応OS
- Windows 10、MacOS 26、iOS 26、iPad OS26、Android 16以降
- インターフェース
- USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
- 通信速度
- 10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応プロトコル
- TCP/IP
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ




















