曜日別特売

PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:15.6
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166377PF1406 x 930L C=C930
¥4,336
¥4,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166727PF1406 x 3600L C=C3600
¥8,350
¥9,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167190PF1406 x 810L C=C810
¥4,156
¥4,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169405PF1406 x 600L C=C600
¥3,838
¥4,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169780PF1406 x 760L C=C760
¥4,079
¥4,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170455PF1406 x 230L C=C230
¥3,283
¥3,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172361PF1406 x 1450L C=C1450
¥5,118
¥5,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173070PF1406 x 1300L C=C1300
¥4,890
¥5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174330PF1406 x 8500L C=C8500
¥15,722
¥17,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174610PF1406 x 3200L C=C3200
¥7,749
¥8,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176089PF1406 x 720L C=C720
¥4,020
¥4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176981PF1406 x 460L C=C460
¥3,628
¥3,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177936PF1406 x 7000L C=C7000
¥13,465
¥14,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180018PF1406 x 330L C=C330
¥3,433
¥3,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180438PF1406 x 690L C=C690
¥3,973
¥4,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180551PF1406 x 850L C=C850
¥4,215
¥4,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182188PF1406 x 950L C=C950
¥4,365
¥4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185469PF1406 x 890L C=C890
¥4,275
¥4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185487PF1406 x 400L C=C400
¥3,538
¥3,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190396PF1406 x 710L C=C710
¥4,005
¥4,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191647PF1406 x 1400L C=C1400
¥5,042
¥5,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191997PF1406 x 750L C=C750
¥4,065
¥4,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193799PF1406 x 1750L C=C1750
¥5,569
¥6,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194350PF1406 x 630L C=C630
¥3,885
¥4,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196879PF1406 x 50000L C=C50000
¥78,149
¥85,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197308PF1406 x 620L C=C620
¥3,869
¥4,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198157PF1406 x 430L C=C430
¥3,583
¥3,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198805PF1406 x 200L C=C200
¥3,236
¥3,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199311PF1406 x 4500L C=C4500
¥9,705
¥10,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200011PF1406 x 280L C=C280
¥3,358
¥3,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205507PF1406 x 3300L C=C3300
¥7,899
¥8,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206058PF1406 x 770L C=C770
¥4,095
¥4,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209515PF1406 x 960L C=C960
¥4,380
¥4,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211956PF1406 x 1800L C=C1800
¥5,643
¥6,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212297PF1406 x 4100L C=C4100
¥9,103
¥10,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213146PF1406 x 540L C=C540
¥3,749
¥4,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213356PF1406 x 20000L C=C20000
¥33,020
¥36,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219087PF1406 x 570L C=C570
¥3,793
¥4,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219550PF1406 x 250L C=C250
¥3,312
¥3,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222745PF1406 x 310L C=C310
¥3,403
¥3,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223366PF1406 x 3000L C=C3000
¥7,448
¥8,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224468PF1406 x 860L C=C860
¥4,230
¥4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226288PF1406 x 1200L C=C1200
¥4,740
¥5,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227119PF1406 x 2500L C=C2500
¥6,696
¥7,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230111PF1406 x 15000L C=C15000
¥25,499
¥28,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230199PF1406 x 530L C=C530
¥3,733
¥4,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230637PF1406 x 3900L C=C3900
¥8,802
¥9,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239518PF1406 x 1500L C=C1500
¥5,192
¥5,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244856PF1406 x 10000L C=C10000
¥17,978
¥19,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246290PF1406 x 3500L C=C3500
¥8,200
¥9,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする