曜日別特売
PF1406 x 280L C=C PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF1406 x 280L C=C PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200011
PF1406 x 280L C=C PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200011
PF1406 x 280L C=C PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200011
PF1406 x 280L C=C PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200011
PF1406 x 280L C=C PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200011

PF1406 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
280
注文コード
88200011
品番
PF1406 x 280L C=C
販売価格(税込)¥3,694
販売価格(税別)
¥3,358

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
長さ(mm)
280
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:15.6
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする