曜日別特売

PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
133件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166928PF2116 x 910L C=C910
¥15,642
¥17,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171155PF2116 x 850L C=C850
¥15,159
¥16,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171311PF2116 x 300L C=C300
¥10,735
¥11,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172291PF2116 x 1400L C=C1400
¥19,583
¥21,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176405PF2116 x 2700L C=C2700
¥30,039
¥33,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178015PF2116 x 12000L C=C12000
¥104,840
¥115,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182249PF2116 x 1300L C=C1300
¥18,779
¥20,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186020PF2116 x 3500L C=C3500
¥36,473
¥40,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188680PF2116 x 3300L C=C3300
¥34,865
¥38,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189940PF2116 x 1450L C=C1450
¥19,983
¥21,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192225PF2116 x 3400L C=C3400
¥35,669
¥39,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195978PF2116 x 750L C=C750
¥14,355
¥15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200160PF2116 x 4600L C=C4600
¥45,320
¥49,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200668PF2116 x 1550L C=C1550
¥20,790
¥22,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200930PF2116 x 2200L C=C2200
¥26,018
¥28,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202348PF2116 x 590L C=C590
¥13,068
¥14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202619PF2116 x 830L C=C830
¥14,998
¥16,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211606PF2116 x 490L C=C490
¥12,263
¥13,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213706PF2116 x 350L C=C350
¥11,136
¥12,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217538PF2116 x 370L C=C370
¥11,298
¥12,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217617PF2116 x 2000L C=C2000
¥24,408
¥26,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220846PF2116 x 1700L C=C1700
¥21,995
¥24,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223865PF2116 x 1600L C=C1600
¥21,190
¥23,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224407PF2116 x 390L C=C390
¥11,459
¥12,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224800PF2116 x 1200L C=C1200
¥17,975
¥19,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226507PF2116 x 380L C=C380
¥11,378
¥12,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232728PF2116 x 2400L C=C2400
¥27,626
¥30,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232947PF2116 x 680L C=C680
¥13,792
¥15,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236745PF2116 x 1900L C=C1900
¥23,603
¥25,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238075PF2116 x 520L C=C520
¥12,505
¥13,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246211PF2116 x 3000L C=C3000
¥32,450
¥35,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251357PF2116 x 10000L C=C10000
¥88,753
¥97,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251400PF2116 x 320L C=C320
¥10,895
¥11,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254218PF2116 x 2500L C=C2500
¥28,430
¥31,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256309PF2116 x 1800L C=C1800
¥22,799
¥25,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257325PF2116 x 780L C=C780
¥14,596
¥16,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258260PF2116 x 9500L C=C9500
¥84,733
¥93,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262426PF2116 x 760L C=C760
¥14,435
¥15,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263677PF2116 x 740L C=C740
¥14,273
¥15,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265339PF2116 x 2300L C=C2300
¥26,822
¥29,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267920PF2116 x 610L C=C610
¥13,228
¥14,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268428PF2116 x 310L C=C310
¥10,815
¥11,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268796PF2116 x 810L C=C810
¥14,838
¥16,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
88269250PF2116 x 1950L C=C1950
¥24,006
¥26,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
88273809PF2116 x 9000L C=C9000
¥80,710
¥88,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
88274789PF2116 x 930L C=C930
¥15,802
¥17,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
88280617PF2116 x 3800L C=C3800
¥38,886
¥42,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
88283521PF2116 x 1250L C=C1250
¥18,376
¥20,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
88283776PF2116 x 2800L C=C2800
¥30,843
¥33,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
88284869PF2116 x 360L C=C360
¥11,218
¥12,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする