曜日別特売
PF2116 x 4600L C=C PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2116 x 4600L C=C PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200160
PF2116 x 4600L C=C PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200160
PF2116 x 4600L C=C PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200160
PF2116 x 4600L C=C PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200160
PF2116 x 4600L C=C PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200160

PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが133種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
4600
注文コード
88200160
品番
PF2116 x 4600L C=C
販売価格(税込)¥49,852
販売価格(税別)
¥45,320

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
長さ(mm)
4600
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:35.8
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする