折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ グレー
ノートPCの底面に直接貼り付けて使用するロータイプのスタンドです。シンプルな折りたたみ構造を採用しており、使いたい時にワンタッチでスタンドを引き出せます。
タイピングしやすい適度な角度をつけつつ、手首への負担を軽減する自然な傾斜に仕上げました。
厚さ約3mmのスリムかつコンパクトな設計のため、装着時も邪魔にならず、端末と一体化させてスマートに持ち運べます。ノートPCに貼り付けて固定するため、スタンドを忘れる心配もありません。
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 55g
- 寸法(cm)
- 70 × 224 × 3mm(W × H × D)
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ




























