折りたたみ式ノートパソコンスタンド 薄型で持ち運びしやすい 卓上タイプ グレー
ノートPCと一緒に持ち歩くのに最適な、極めてスリムで軽量な卓上スタンドです。サッと展開するだけで、2段階の角度調整が可能。快適なタイピング角度と適切な目線の高さを確保します。
折りたたみ時はかさばらず、バッグやスリーブケースの隙間にもすっきりと収納可能。外出先やカフェ、コワーキングスペースなど、場所を選ばず快適な作業環境を構築したい方におすすめのモデルです。
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 96g
- 寸法(cm)
- 160 × 210 × 1.9mm(W × H × D)
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ