曜日別特売

折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー

折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー - トリニティ折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー - トリニティ折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー - トリニティ折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー - トリニティ折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー - トリニティ折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー - トリニティ折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー - トリニティ

ノートPCの背面に貼り付けても邪魔にならない、非常にコンパクトなサイズのスタンドです。また、小さな設置面積でありながら、しっかりとPCを支え、底面に隙間を作ることで排熱効果も高めます。
厚さ約3.8mmのスリム設計でかさばりません。端末の底面左右に貼り付けて使用するセパレートタイプのため、様々なサイズのノートPCに幅広く対応。
端末の美しいデザインを損なわず、最小限のサイズで最大限の使いやすさを発揮するミニマルなモデルです。

色
グレー
質量(g)
37g
寸法(cm)
105 × 30 × 3.8mm(W × H × D)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88461461TR-LPS-FD-LGY
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする