折りたたみ式ノートパソコンスタンド 高強度 貼り付け式 2WAYタイプ ブラック
用途に合わせて2段階の角度調整が可能な、ヒンジ式で高強度の貼り付け式スタンドです。タイピング時もグラつきにくく、安定した操作を実現する堅牢な作りが特長です。
オンライン会議や動画視聴の際は高めの角度、タイピング時は低めの角度など、シーンや姿勢に応じた使い分けが可能で、毎日のPC作業を快適にサポートします。
素材には高級感のあるPUレザーを採用。上質な質感でありながら汚れに強く、お手入れも簡単です。カラーはブラックとグレーの2色です。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 112.5g
- 寸法(cm)
- 96.8 × 225.5 × 4.3mm(W × H × D)
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ





























