TOTO
台付自動水栓(電気温水器用・ワンプッシュ式・サーモ)
TLE28SAAA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00016218
品番
TLE28SAAA
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
取付方式
台付
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所・手洗い
使用地区
一般地
給電方式
電源式