曜日別特売
PM207-W キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 00094478

PM207-W キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 00094478
PM207-W キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 00094478
PM207-W キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 00094478
PM207-W キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 00094478
PM207-W キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 00094478

キッチンシャワー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00094478
品番
PM207-W
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

【水流切替え】横についているレバーを操作することで、シャワーとストレートの切り替えができます。シャワーを使うとお皿などを広範囲に効率よく洗えます。すすぎや、食器洗い機の予備洗いに便利です。
【首ふり】360°回転式で水の方向を変えられて、シンクのお掃除などに便利です。
【取付けできるパイプ】ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)

用途
キッチン水栓用のシャワーヘッドとして
色
ホワイト
対応水栓
ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)
水流切替
シャワー、整流
注意
※差し込みの場合、水圧が強いと抜けることがあります。その際は、流水量を絞ってお使いください。
※取り付け後は、水漏れがないことを確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする