サンキープ(旧:サンユー印刷)
KEEPACK ポップアップペーパー 50g 約380mm×500m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00115749
品番
KP-PUP50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていた紙緩衝材です。
ボーガスペーパーとは違い作業性重視した製品です。
紙緩衝材製造機まで不要の現場に最適。
用途
紙緩衝材として。梱包用緩衝材として。
材質
紙
幅(mm)
約380
タイプ
厚口
長さ(m)
約500
坪量(g/m
2
)
50
注意
※用途以外の使用は避けてください。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないでください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※商品写真やパッケージは代表の物で生産時期により仕様で若干異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません