左側
NOJIMA ENGINEERING
バックステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00125391
品番
NJ-BS634B
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
色
ブラック
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。
ポジション
4
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-18
移動量(mm)
10/0、20/0、10/10、20/10