バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

--
5ポジション可変タイプのバックステップキット。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。またデザインは直線と曲線を微妙に使い分けたこれまでにないもので、仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※バンジョーボルトサイズ要確認
スイッチ
P:1.00 or P:1.25
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100001-04 , スズキ[SUZUKI]GSX-R75000-05 , スズキ[SUZUKI]GSX-R60000-05
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00120789002-S001GDa
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする