002-S001GDa バックステップ ベビーフェイス 00120789

*画像はイメージで、ブラックの商品となります

002-S001GDa バックステップ ベビーフェイス 00120789
002-S001GDa バックステップ ベビーフェイス 00120789

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00120789
品番
002-S001GDa
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

--
5ポジション可変タイプのバックステップキット。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。またデザインは直線と曲線を微妙に使い分けたこれまでにないもので、仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※バンジョーボルトサイズ要確認
スイッチ
P:1.00 or P:1.25
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100001-04 , スズキ[SUZUKI]GSX-R75000-05 , スズキ[SUZUKI]GSX-R60000-05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする