バックステップ
NSR250(94- MC28)用バックステップキットレースシフトパターンモデルです。ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]NSR250/R/SP/SE [MC28]94-
- 移動量(mm)
- 20/0 30/0 20/10 30/10
- スイッチ有無
- ブレーキスイッチ無し
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















