002-H022SVR バックステップ ベビーフェイス 00123492

*画像はイメージです

002-H022SVR バックステップ ベビーフェイス 00123492
002-H022SVR バックステップ ベビーフェイス 00123492

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00123492
品番
002-H022SVR
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

NSR250(94- MC28)用バックステップキットレースシフトパターンモデルです。ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。

材質
アルミニウム
色
シルバー
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NSR250/R/SP/SE [MC28]94-
移動量(mm)
20/0 30/0 20/10 30/10
スイッチ有無
ブレーキスイッチ無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする