バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆1098系の心臓を与えられたDUCATI究極のネイキッドマシン、ストリートファイター用のバックステップキットです
◆このマシンを意のままに操るため、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせました
◆またペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ステップ位置は様々な体格やライディングスタイルを考慮し、8ポジションからお好みの位置を選択していただけます

材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
8
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]STREET FIGHTER/S [ストリートファイター/S]09-14
移動量(mm)
UP/FORWARD 37.5/20 37.5/10 47.5/17 47.5/7 49.5/17 49.5/7 59.5/14 59.5/4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118601002-D017GDゴールド
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00119267002-D017BKブラック
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする