002-D017GD バックステップ ベビーフェイス 00118601

*画像はイメージです

002-D017GD バックステップ ベビーフェイス 00118601
002-D017GD バックステップ ベビーフェイス 00118601
002-D017GD バックステップ ベビーフェイス 00118601
002-D017GD バックステップ ベビーフェイス 00118601

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード00118601品番002-D017GD
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

◆1098系の心臓を与えられたDUCATI究極のネイキッドマシン、ストリートファイター用のバックステップキットです
◆このマシンを意のままに操るため、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせました
◆またペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ステップ位置は様々な体格やライディングスタイルを考慮し、8ポジションからお好みの位置を選択していただけます

色
ゴールド
材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
8
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]STREET FIGHTER/S [ストリートファイター/S]09-14
移動量(mm)
UP/FORWARD 37.5/20 37.5/10 47.5/17 47.5/7 49.5/17 49.5/7 59.5/14 59.5/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする