バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆5ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります

材質
アルミニウム
スイッチ
P:1.25
ポジション
5
移動量(mm)
0/0 10/0 20/0 10/10 20/10
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118540002-T001GDゴールドトライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA T595 [デイトナT595] , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE T509 885cc [スピードトリプルT509]
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00122591002-T001BKブラックトライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA T595 [デイトナT595] , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE T509 885cc [スピードトリプルT509]
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00123982002-T001SVシルバートライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA 955I [デイトナ955I] , トライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA T595 [デイトナT595]
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする