002-T001BK バックステップ ベビーフェイス 00122591

*画像はシルバーのイメージ画像です

002-T001BK バックステップ ベビーフェイス 00122591
002-T001BK バックステップ ベビーフェイス 00122591
002-T001BK バックステップ ベビーフェイス 00122591
002-T001BK バックステップ ベビーフェイス 00122591

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00122591品番002-T001BK
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

◆5ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります

色
ブラック
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA T595 [デイトナT595] , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE T509 885cc [スピードトリプルT509]
材質
アルミニウム
スイッチ
P:1.25
ポジション
5
移動量(mm)
0/0 10/0 20/0 10/10 20/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする