バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆6ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています

材質
アルミニウム
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R06-09
移動量(mm)
15/0 25/0 35/0 25/10 35/10 35/20
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00120046002-K011GDRゴールド
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00122162002-K011SVRシルバー
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00124350002-K011SVシルバー
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする