002-K011GDR バックステップ ベビーフェイス 00120046

*画像はブラックのイメージです

002-K011GDR バックステップ ベビーフェイス 00120046
002-K011GDR バックステップ ベビーフェイス 00120046
002-K011GDR バックステップ ベビーフェイス 00120046
002-K011GDR バックステップ ベビーフェイス 00120046

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
00120046
品番
002-K011GDR
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

◆6ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています

色
ゴールド
材質
アルミニウム
備考
※レース用ステップキットです ※ブレーキスイッチは付属しません
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R06-09
移動量(mm)
15/0 25/0 35/0 25/10 35/10 35/20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする