バックステップ
◆S1000RR (15-)用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド◆S1000RR (15-)用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド
S1000RR (15-)用のステップキットです。街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。シフトパターンは正逆ともに選択可能です。仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 15
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR15-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]10/0、20/0、10/10、20/10、20/20、18.5/5、28.5/5、18.5/15、28.5/15、27/10、37/10、27/20、38/20、37/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























